Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3614 08 10 Rechte opschroefkoppeling Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23216850
  • Fabrikant:0820099280233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,22/ stukexcl. btw

€ 12,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3614
Fabrikant ID
3614 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/8
D
8 mm
E
9.5 mm
F
15 mm
H
28.5 mm