Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3614 06 13 Rechte opschroefkoppeling Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216849
  • Fabrikant:0820099280141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,99/ stukexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3614
Fabrikant ID
3614 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
6 mm
E
11 mm
F
17 mm
H
31.5 mm