Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 62 22 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø1/2inc x NPT1/2

  • ERIKS:23566206
  • Fabrikant:820099583792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 62 22
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/2
D
1/2
F
22 mm
G
20 mm
H
29 mm
K
24 mm
L
31 mm