€ 18,38/ stukexcl. btw
€ 22,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Fabrikant ID | 3609 62 18 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT3/8 |
D | 1/2 |
F | 18 mm |
G | 20 mm |
H | 29 mm |
K | 19.5 mm |
L | 31 mm |