€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verkocht per: 120Min. order: 120
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Fabrikant ID | 3609 60 22 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/2 |
D | 3/8 |
F | 22 mm |
G | 17 mm |
H | 27 mm |
K | 24 mm |
L | 29 mm |