Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 60 18 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø/8inc x NPT3/8

  • ERIKS:23566203
  • Fabrikant:820099279558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,81/ stukexcl. btw

€ 17,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 60 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT3/8
D
3/8
F
18 mm
G
17 mm
H
26 mm
K
19.5 mm
L
29 mm