Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 60 14 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø/8inc x NPT1/4

  • ERIKS:23566202
  • Fabrikant:820099279497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 60 14
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/4
D
3/8
F
15 mm
G
17 mm
H
23.5 mm
K
16 mm
L
29 mm