Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 56 18 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø1/4inc x NPT3/8

  • ERIKS:23566201
  • Fabrikant:820099279435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

Verkocht per: 120Min. order: 120

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 56 18
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT3/8
D
1/4
F
18 mm
G
12.5 mm
H
19 mm
K
19.5 mm
L
22 mm