€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Fabrikant ID | 3609 56 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 1/4 |
F | 14 mm |
G | 12.5 mm |
H | 19 mm |
K | 15 mm |
L | 22 mm |