Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 56 11 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø1/4inc x NPT1/8

  • ERIKS:23566199
  • Fabrikant:820099279336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,61/ stukexcl. btw

€ 10,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 56 11
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
NPT1/8
D
1/4
F
11 mm
G
12.5 mm
H
17.5 mm
J
8 mm
K
12 mm
L
22 mm