Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 14 21 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23216845
  • Fabrikant:0820099279244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,48/ stukexcl. btw

€ 25,99incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 14 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
14 mm
F
22 mm
G
21.5 mm
H
30 mm
J
16 mm
L
34 mm