Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 14 17 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø14mm x R3/8

  • ERIKS:23216844
  • Fabrikant:0820099279213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,62/ stukexcl. btw

€ 26,16incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 14 17
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R3/8
D
14 mm
F
19 mm
G
21.5 mm
H
29 mm
J
16 mm
L
34 mm