Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 12 21 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø12mm x R1/2

  • ERIKS:23216843
  • Fabrikant:0820099279183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,44/ stukexcl. btw

€ 23,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 12 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
12 mm
F
21 mm
G
19.5 mm
H
28.5 mm
J
15 mm
L
31 mm