€ 15,44/ stukexcl. btw
€ 18,68incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Fabrikant ID | 3609 12 13 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/4 |
D | 12 mm |
F | 15 mm |
G | 19.5 mm |
H | 26 mm |
J | 15 mm |
L | 31 mm |