€ 9,54/ stukexcl. btw
€ 11,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3609 |
Fabrikant ID | 3609 04 14 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | NPT1/4 |
D | 5/32 |
F | 14 mm |
G | 10 mm |
H | 17 mm |
J | 7 mm |
K | 15 mm |
L | 18 mm |