Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3609 04 13 Compacte knie-inschroefkoppeling Ø4mm x R1/4

  • ERIKS:23216834
  • Fabrikant:0820099278568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3609
Fabrikant ID
3609 04 13
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
4 mm
F
14 mm
G
10 mm
H
17 mm
J
7 mm
L
18 mm