Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3608 06 10 T-inschroefkoppeling centraal Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:23216824
  • Fabrikant:0820099277660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,60/ stukexcl. btw

€ 16,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3608
Fabrikant ID
3608 06 10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/8
D
6 mm
F
13 mm
G
12 mm
H
29.5 mm
J
8 mm
L/2
21.5 mm