Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3606 62 00 Rechte koppeling Ø1/2inc

  • ERIKS:23566162
  • Fabrikant:820099277547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,26/ stukexcl. btw

€ 20,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3606
Fabrikant ID
3606 62 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
1/2
G
20.07 mm
L
48 mm