€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3606 |
Fabrikant ID | 3606 60 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 3/8 |
G | 17.01 mm |
L | 47.49 mm |