Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3606 56 00 Rechte koppeling Ø1/4inc

  • ERIKS:23566160
  • Fabrikant:820099629124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3606
Fabrikant ID
3606 56 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
1/4
G
12.45 mm
L
36.57 mm