€ 19,86/ stukexcl. btw
€ 24,03incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3606 |
Fabrikant ID | 3606 14 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 52.5 mm |