Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 62 00 Gelijke T-koppeling Ø1/2inc

  • ERIKS:23566153
  • Fabrikant:820099277257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,44/ stukexcl. btw

€ 29,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3604
Fabrikant ID
3604 62 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
1/2
G
20 mm
H
41 mm
L/2
31 mm