€ 24,53/ stukexcl. btw
€ 29,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3604 |
Fabrikant ID | 3604 60 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 3/8 |
G | 17 mm |
H | 37.5 mm |
L/2 | 29 mm |