€ 11,35/ stukexcl. btw
€ 13,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3604 |
Fabrikant ID | 3604 56 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/4 |
G | 12 mm |
H | 28 mm |
L/2 | 22 mm |