Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3604 06 00 Gelijke T-koppeling Ø6mm

  • ERIKS:23216812
  • Fabrikant:0820099276878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3604
Fabrikant ID
3604 06 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
6 mm
G
12 mm
H
28 mm
L/2
21.5 mm