€ 9,98/ stukexcl. btw
€ 12,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3604 |
Fabrikant ID | 3604 04 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 4 mm |
G | 10 mm |
H | 23 mm |
L/2 | 18 mm |