Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3603 14 21 T-inschroefkoppeling lateraal Ø14mm x R1/2

  • ERIKS:23216810
  • Fabrikant:0820099276403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,63/ stukexcl. btw

€ 49,16incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3603
Fabrikant ID
3603 14 21
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/2
D
14 mm
F
22 mm
G
21.5 mm
H
40 mm
H1
34 mm
J
16 mm
L
45 mm