Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3603 08 13 T-inschroefkoppeling lateraal Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23216806
  • Fabrikant:0820099276281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3603
Fabrikant ID
3603 08 13
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Ja
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
G
15 mm
H
26.5 mm
H1
23.5 mm
J
10 mm
L
31 mm