€ 14,77/ stukexcl. btw
€ 17,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3603 |
Fabrikant ID | 3603 08 10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Ja |
C | R1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 15 mm |
H | 25 mm |
H1 | 23.5 mm |
J | 10 mm |
L | 31 mm |