Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3602 62 00 Gelijke knie-koppeling Ø1/2inc

  • ERIKS:23566124
  • Fabrikant:820099276069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,17/ stukexcl. btw

€ 23,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3602
Fabrikant ID
3602 62 00
Vorm
L-vormig
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/2 in
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
1/2
G
20.07 mm
L
40.89 mm