€ 15,82/ stukexcl. btw
€ 19,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Fabrikant ID | 3602 60 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 3/8 |
G | 17.01 mm |
L | 37.59 mm |