€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Fabrikant ID | 3602 56 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 1/4 |
G | 12.45 mm |
L | 28.44 mm |