€ 21,94/ stukexcl. btw
€ 26,55incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3602 |
Fabrikant ID | 3602 14 00 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 14 mm |
G | 21.5 mm |
L | 45 mm |