Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 56 20 Rechte inschroefkoppeling Ø1/4inc x 10-32

  • ERIKS:23566115
  • Fabrikant:820099275604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 56 20
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Draadmaat
10-32
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
10-32
D
1/4
F1
13 mm
F2
2 mm
H
20 mm