Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 12 17 Rechte inschroefkoppeling Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23216790
  • Fabrikant:0820099275468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,14/ stukexcl. btw

€ 17,11incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 12 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
12 mm
E
7.5 mm
F1
20 mm
F2
9 mm
H
26 mm