Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 08 17 Rechte inschroefkoppeling Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:11082179
  • Fabrikant:0820099275192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

231 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 08 17
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G3/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F1
20 mm
F2
6 mm
H
19 mm