Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 06 60 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x M10x1

  • ERIKS:23216785
  • Fabrikant:0820099274973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,74/ stukexcl. btw

€ 9,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 06 60
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 10x1
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
M10x1
D
6 mm
E
5.5 mm
F1
13 mm
F2
4 mm
H
17.5 mm