Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3601 06 13 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23216783
  • Fabrikant:0820099274799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3601
Fabrikant ID
3601 06 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
6 mm
E
6.5 mm
F1
16 mm
F2
4 mm
H
17 mm