€ 7,31/ stukexcl. btw
€ 8,85incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3601 |
Fabrikant ID | 3601 04 20 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Draadmaat | 10-32 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | 10-32 |
D | 5/32 |
F1 | 10 mm |
F2 | 2 mm |
H | 16 mm |