€ 5,92/ stukexcl. btw
€ 7,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3601 |
Fabrikant ID | 3601 04 19 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | M5x0.8 |
D | 4 mm |
E | 3.5 mm |
F1 | 10 mm |
F2 | 2.5 mm |
H | 15.5 mm |