€ 5,09/ stukexcl. btw
€ 6,16incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
956 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3601 |
Fabrikant ID | 3601 04 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 5.5 mm |
F1 | 13 mm |
F2 | 3 mm |
H | 14.5 mm |