Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3600 12 00 Patroon Ø12mm

  • ERIKS:23566093
  • Fabrikant:820099273754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3600
Fabrikant ID
3600 12 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Oscillatie
Nee
D
12 mm
G
20 mm
G1
17 mm
H
25 mm
H1
14.5 mm
H2
10.5 mm
N
22.5 mm