€ 5,98/ stukexcl. btw
€ 7,24incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3600 |
Fabrikant ID | 3600 10 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 10 mm |
G | 17.5 mm |
G1 | 15 mm |
H | 24.5 mm |
H1 | 14 mm |
H2 | 10.5 mm |
N | 20 mm |