€ 5,72/ stukexcl. btw
€ 6,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3600 |
Fabrikant ID | 3600 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 8 mm |
G | 14.8 mm |
G1 | 13 mm |
H | 21 mm |
H1 | 12.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 16 mm |