€ 4,46/ stukexcl. btw
€ 5,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3600 |
Fabrikant ID | 3600 06 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 150 °C |
Oscillatie | Nee |
D | 6 mm |
G | 12.1 mm |
G1 | 10 mm |
H | 19 mm |
H1 | 10.5 mm |
H2 | 8.5 mm |
N | 13.5 mm |