€ 14,49/ stukexcl. btw
€ 17,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3549 |
Fabrikant ID | 3549 08 13 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
G | 18.5 mm |
K | 28 mm |
L | 26 mm |
N | 14.5 mm |