€ 11,82/ stukexcl. btw
€ 14,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3549 |
Fabrikant ID | 3549 06 10 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G1/8 |
D | 6 mm |
G | 14 mm |
K | 22.5 mm |
L | 20.5 mm |
N | 12 mm |