Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3539 08 13 Dubbel Banjo-huis Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23216768
  • Fabrikant:0820099272825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,49/ stukexcl. btw

€ 17,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3539
Fabrikant ID
3539 08 13
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L/2
27 mm