€ 7,11/ stukexcl. btw
€ 8,60incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 3538 |
Fabrikant ID | 3538 08 17 |
Vorm | Banjo |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Oscillatie | Nee |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 21.5 mm |
L | 29 mm |
L1 | 11.5 mm |