Eriks
LEGRIS

LEGRIS 3538 08 13 Enkel Banjo-huis Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23214273
  • Fabrikant:0820099271804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
3538
Fabrikant ID
3538 08 13
Vorm
Banjo
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Oscillatie
Nee
C
G1/4
D
8 mm
G
13.5 mm
H
18 mm
L
27 mm
L1
9.5 mm